Baumer
近接センサ バレル形 検出範囲 0 8 → mm ねじの呼び M18
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 8 → mm●接続方式:ケーブル
アズワン品番
65-7355-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61921757
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV
¥
80,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください