PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz
0.6 mm埋込型 ミニチュア設計
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:22mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7301-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61921766
NBB0,6-4GM22-E2
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください