曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 600Hz - SICK

概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルの

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61921967IMP12-1B5PSVC0B65-7321-40
63,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61921976IMP12-1B5PPVC0C65-7324-41
81,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61921985IMP12-1B5PPVC0B65-7321-78
81,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61921994IMP12-1B5PSVC0C65-7321-51
63,600
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする