TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 5kHz
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ
XS1 M8シリーズ誘導型センサ
円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 264 V ac/dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7353-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61922010
XS1M08NC410
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください