近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link - TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link - TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link - TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 155→、1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61922868XXS30B1AM1265-7299-90
51,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61922877XXA30B1AM1265-7302-02
78,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61922886XXA30S1AM1265-7301-98
82,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61922895XXA30P1AM1265-7297-18
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする