曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link - TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です

仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:4→ 20 mA●検出範囲:155→ 、2000 mm●接続方式:オスねじソケット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61922974XXA30S2AM1265-7297-36
85,900
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61922990XXA30P2AM1265-7325-90
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61922965XXS30P2AM1265-7300-67
79,900
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする