曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - Baumer

Baumer 誘導型近接スイッチは、埋込型で取り付けられ、PNP 出力で開閉可能( NO )動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30mmアズワン品番65-7325-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61923157IFFM 08P17A6/L
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする