PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz
2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7313-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61923297
NBB2-8GS35-E2-PUR
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください