PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7300-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61923927
NBN3-8GM30-E2-V1
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください