オムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ
E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。
特長と利点
PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7353-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61923936
E2E-X3D1-M1GJ
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください