Baumer
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz
Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULus
アズワン品番
65-7309-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61924049
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL
¥
53,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください