オムロンヘルスケア
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1
オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ
オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品
NPN又はPNPの出力構成を選択可能
仕様
●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●応答周波数:100 Hz●最大DC電圧:30V●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7278-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61924198
E2K-X4MF1
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください