TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz
誘導型センサXS5 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc M12
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:74mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7336-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61924749
XS518BLPBM12
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください