曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz - SICK近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz - SICK近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz - SICK近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz - SICK

IME シリーズ誘導型センサです
Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61924828IME12-06BNSZC0S65-7326-97
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61924837IME12-06BPSZW2K65-7299-38
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61924846IME12-06BPSZC0K65-7299-39
24,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61924855IME12-06BPSZC0S65-7300-64
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61924864IME12-06BPOZC0S65-7301-53
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61924880IME12-06BPSZW2S65-7299-40
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする