オムロンヘルスケア
近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm 非点滅 100Hz
近接センサ、フラット(E2K-F) (コンデンサタイプ)
金属以外の物体も検出可能 フラットな省スペース形状、厚さ10 mm 配線済みタイプ、長さ2 mのコード付き(IP66等級)
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:50mm●幅:20mm●奥行き:10.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7327-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61925589
E2K-F10MC2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください