オムロンヘルスケア
近接センサ ブロック形 検出範囲 12→ 26 mm パイプ
オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリ
オムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品
NPN又はPNPの出力構成を選択可能
仕様
●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:12→ 26 mm パイプ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10.8 → 30 V dc●長さ:33mm●幅:34mm●奥行き:20mm●最大DC電圧:30V●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:0℃
アズワン品番
65-7282-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61925607
E2K-L26MC1
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください