TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7318-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61925765
XS9C4A2A1G13
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください