PEPPERL+FUCHS
近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz
50 mm埋込型 3線式DC
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61925948
NCB50-FP-E2-P1-V1
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください