TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●出力タイプ:PNP●検出範囲:60 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番
65-7328-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61926054
XS8D1A1PAM12DIN
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください