オムロンヘルスケア
光ファイバセンサ
E32光電センサ及びアクセサリ
オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ
IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
仕様
●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mm
アズワン品番
65-7356-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61939196
E39-F3A
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください