曜日別特売

光ファイバセンサ 3.3 mm IP67

光ファイバセンサ 3.3 mm IP67 - オムロンヘルスケア

E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド
幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ

仕様●検出範囲:3.3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:20mm●幅:20mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7327-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61939327E32L25
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする