光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc

光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc - SICK

概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61939345WLL180T-E43465-7278-45
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939354WLL180T-N43465-7277-90
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939370WLL180T-F43465-7278-75
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939379WLL180T-N43265-7282-40
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939388WLL180T-P43565-7279-28
58,600
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939397WLL180T-P47465-7279-83
82,800
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939406WLL180T-E23265-7278-40
55,900
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする