曜日別特売

光ファイバセンサ IP67

光ファイバセンサ IP67 - オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67 - オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67 - オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67 - オムロンヘルスケア

E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド
幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61939519E32-D11L65-7357-02
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939528E32-DC200B465-7352-50
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939537E32T14L65-7266-33
29,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939546E32DC200F65-7316-13
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする