EPCOS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1200V 最大直流定格電圧:970V 500pF
仕様
●最大AC定格電圧:750V●最大直流定格電圧:970V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:500pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:1200V
アズワン品番
65-7156-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949127
B72230M0751M401
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください