BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V
アズワン品番
65-6978-90
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949206
CG0603MLA-5.5ME
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください