酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 1000個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上

内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61949398ERZV10D24165-7017-81
29,400
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
61949407ERZV10D24165-7057-26
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする