BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380V
アズワン品番
65-6930-07
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949705
IsoM5-380-B-L2
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください