酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量

内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61949827ERZV05D39065-7019-49
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61949836ERZV05D39065-6941-74
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする