BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入
仕様
●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420V
アズワン品番
65-6930-21
内容量
1袋(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949870
IsoM5-420-B-L2
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください