Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7035-91
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949967
ERZE14A431SC
¥201,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください