BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 10個入
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430V
アズワン品番
65-6948-96
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61949985
MOV-10D431K
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください