EPCOS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V 1.09nF
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:510V
アズワン品番
65-7156-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950116
B72225M0321M201
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください