酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 10個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)
内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61950317ERZE14A911S165-6925-01
2,120
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
61950326ERZE14A911SC65-7038-02
2,350
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする