EPCOS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:750V 900pF 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:499V●最大直流定格電圧:750V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:900pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:910V
アズワン品番
65-6948-89
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950344
B72230M0551M401
¥
72,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください