BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF
仕様
●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルク
アズワン品番
65-7020-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950360
DK-IsoMOV-04
¥
8,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください