BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入
仕様
●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pF
アズワン品番
65-6980-38
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61950484
IsoM8-555-B-L2
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください