SICK
取り付けクランプ クランプ 取り付けロッド
The Sick clamping bracket is used for rods with a diameter of 12 mm.Made up of aluminiumNote
仕様
●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:取り付けロッド●応用例:クランプ●シリーズ:BEF●材質:アルミ
アズワン品番
65-7303-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61951909
BEF-RMC-D12
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください