SICK
取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ
ボールソケット付き取り付けブラケットM18 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:ボールアンドソケット付き取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチック
アズワン品番
65-7313-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952067
BEF-WN-M18-ST02
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください