SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ
M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 ハウジング用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7314-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952216
BEF-WN-M12N
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください