SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット W
床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:床面取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング
アズワン品番
65-7312-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952259
BEF-W100-B
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください