SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット W
壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7314-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952277
BEF-W100-A
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください