充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ

充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ - TAIKO DENKI充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ - TAIKO DENKI充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ - TAIKO DENKI充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ - TAIKO DENKI

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。
USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。
室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。
IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご

仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61953406FLS-2104-WH65-3676-43
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
61953424FLS-2101-DG65-3676-42
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする