MERCURY
水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 1000個入
X32 - MEC
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.7mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±30ppm●動作温度 Max:85℃
アズワン品番
65-6911-88
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957238
X32-12.000-12-30/30/4085
¥
62,600
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください