MMD
水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppm
アズワン品番
65-6976-46
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957518
DF18BC1-19.200MHZ-3T
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください