曜日別特売

水晶振動子 24MHz 表面実装 SMD 1セット 3000個入

水晶振動子 24MHz 表面実装 SMD 1セット 3000個入 - MURATA(村田製作所)

小型パッケージと高精度の周波数を実現した Murata 水晶ユニットです。負荷容量は 8 pF です。小型で高精度のリゾネータを実現する高品質の水晶素子を使用しています。高精度レゾネータのために必要な用途で使用します このデバイスは RoHS 指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±8ppmアズワン品番65-7076-60内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61957719XRCGB24M000FFS1BR0
142,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする