MMD
水晶振動子 24MHz 表面実装 SMT 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppm
アズワン品番
65-7108-66
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957737
T18BD1-24.000MHZ-T
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください