MURATA(村田製作所)
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppm
アズワン品番
65-6939-45
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61957789
XRCGB25M000F3A00R0
¥
830
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください