IQD
水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppm
アズワン品番
65-6930-15
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958769
LFXTAL069528Cutt
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください