IQD
水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入
HC49/4H SMX
基本共振モード
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃
アズワン品番
65-6957-25
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958830
LFXTAL026900 830026900
¥
67,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください