IQD
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 100個入
仕様
●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番
65-6962-76
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958918
LFXTAL029914Bulk
¥
7,690
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください